Pneumaattinen komponentti - Venttiilin liitin Festo CPV14-M1H-3OLS-3GLS-1/8

Solenoid valve CPV14-M1H

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:CPV14-M1H-3OLS-3GLS-1/8
Rubix:490852
Valmistaja:176067
EAN:4052568143756
CPV14-M1H-3OLS-3GLS-1/8 Solenoid valve

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, CPV14-M1H-3OLS-3GLS-1/8 - 176067 - FESTO


Solenoid valve CPV14-M1H-3OLS-3GLS-1/8 For valve terminal CPV. The valve housing contains two 3/2-way valves, one of which is normally open, the other is normally closed. Valve function=3/2 open/closed, monostable, Type of actuation=electrical, Valve size=14 mm, Standard nominal flow rate=800 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)105x22x68 mm
Toimituksen paino124 g
204,64 € ET
/ kpl
256,82 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä