Viitteet
Festo:JMFDH-5-1/8
Rubix:482802
Valmistaja:8821
EAN:4052568111274

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, JMFDH-5-1/8 - 8821 - FESTO
Solenoid valve JMFDH-5-1/8 With manual override. Valve function=5/2 bistable-dominant, Type of actuation=electrical, Width=26 mm, Standard nominal flow rate=601 l/min, Operating pressure=2,5 - 8 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 275,74 g |
|---|---|
| Tyyppi | valve tiger classic |
| Porttien määrä | 5 |
| Tilavuusvirta | 601 l/min |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
254,81 € ET
/ kpl
319,79 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä