Suuntaventtiili Festo JMFH-5-1/8-S-B-EX

Solenoid valve JMFH-5-1/8

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:JMFH-5-1/8-S-B-EX
Rubix:497176
Valmistaja:535933
EAN:4052568169831
JMFH-5-1/8-S-B-EX Solenoid valve

Tekninen yhteenveto

Tyyppivalve tiger 2000
Porttien määrä5
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, JMFH-5-1/8-S-B-EX - 535933 - FESTO


Solenoid valve JMFH-5-1/8-S-B-EX With manual overrides, without solenoid coils or sockets. Solenoid coils and sockets should be ordered separately. Valve function=5/2 bistable, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=1000 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Design structure=Piston slide

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino392 g
Tyyppivalve tiger 2000
Porttien määrä5
364,19 € ET
/ kpl
457,06 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä