Suuntaventtiili Festo JMFH-5-1/8-S-EX

Solenoid valve JMFH-5-1/8

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:JMFH-5-1/8-S-EX
Rubix:497158
Valmistaja:535915
EAN:4052568169657
JMFH-5-1/8-S-EX Solenoid valve

Tekninen yhteenveto

Tyyppivalve tiger classic
Porttien määrä5
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, JMFH-5-1/8-S-EX - 535915 - FESTO


Solenoid valve JMFH-5-1/8-S-EX With manual overrides, without solenoid coils or sockets. Solenoid coils and sockets should be ordered separately. Valve function=5/2 bistable, Type of actuation=electrical, Width=26 mm, Standard nominal flow rate=600 l/min, Operating pressure=-0,95 - 10 bar

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino292,5 g
Tyyppivalve tiger classic
Porttien määrä5
268,61 € ET
/ kpl
337,11 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä