Suuntaventtiili Festo JMFH-5/2-D-1-C

Solenoid valve JMFH-5/2

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:JMFH-5/2-D-1-C
Rubix:485550
Valmistaja:150980
EAN:4052568010447
JMFH-5/2-D-1-C Solenoid valve

Tekninen yhteenveto

Tyyppiair solenoid valve
Porttien määrä5
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, JMFH-5/2-D-1-C - 150980 - FESTO


Solenoid valve JMFH-5/2-D-1-C With manual overrides, without solenoid coils or sockets. Solenoid coils and sockets should be ordered separately. Valve function=5/2 bistable, Type of actuation=electrical, Width=42 mm, Standard nominal flow rate=1200 l/min, Operating pressure=2 - 10 bar

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)180x100x45 mm
Toimituksen paino379 g
Tyyppiair solenoid valve
Porttien määrä5
Tilavuusvirta1200 l/min
152,12 € ET
/ kpl
190,91 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä