Viitteet
Festo:JMFH-5-PK-3
Rubix:482300
Valmistaja:4447
EAN:4052568110468

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, JMFH-5-PK-3 - 4447 - FESTO
Solenoid valve JMFH-5-PK-3 With manual overrides, without solenoid coils or sockets. Solenoid coils and sockets should be ordered separately. Valve function=5/2 bistable, Standard nominal flow rate=105 l/min, Operating pressure=2 - 8 bar, Design structure=Poppet seat, Nominal size=2,5 mm
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 130x45x55 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 266 g |
| Tyyppi | m5 compact system |
| Porttien määrä | 5 |
| Tilavuusvirta | 105 l/min |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
398,06 € ET
/ kpl
499,57 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä