Suuntaventtiili Festo MDH-5/3B-D-1-M12-C

Solenoid valve MDH-5/3

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:MDH-5/3B-D-1-M12-C
Rubix:496421
Valmistaja:533005
EAN:4052568259570
MDH-5/3B-D-1-M12-C Solenoid valve

Tekninen yhteenveto

Tyyppistandard valve iso 5599-1
Porttien määrä5
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, MDH-5/3B-D-1-M12-C - 533005 - FESTO


Solenoid valve MDH-5/3B-D-1-M12-C With M12 plug Connection. Valve function=5/3 pressurised, Type of actuation=electrical, Width=42 mm, Standard nominal flow rate=1200 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino707 g
Tyyppistandard valve iso 5599-1
Porttien määrä5
Tilavuusvirta1200 l/min
248,75 € ET
/ kpl
312,18 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä