Suuntaventtiili Festo MDH-5/3E-D-1-M12-C

Solenoid valve MDH-5/3

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Festo:MDH-5/3E-D-1-M12-C
Rubix:494567
Valmistaja:197126
EAN:4052568259471
MDH-5/3E-D-1-M12-C Solenoid valve

Tekninen yhteenveto

Tyyppistandard valve iso 5599-1
Porttien määrä5
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, MDH-5/3E-D-1-M12-C - 197126 - FESTO


Solenoid valve MDH-5/3E-D-1-M12-C With M12 plug Connection. Valve function=5/3 exhausted, Type of actuation=electrical, Width=42 mm, Standard nominal flow rate=1200 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)145x145x10 mm
Toimituksen paino694,85 g
Tyyppistandard valve iso 5599-1
Porttien määrä5
Tilavuusvirta1200 l/min
186,56 € ET
/ kpl
234,13 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä