Suuntaventtiili Festo MDH-5/3G-3/4-D-4-24DC
Solenoid valve MDH-5/3
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:MDH-5/3G-3/4-D-4-24DC
Rubix:483217
Valmistaja:12459
EAN:4052568111984

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, MDH-5/3G-3/4-D-4-24DC - 12459 - FESTO
Solenoid valve MDH-5/3G-3/4-D-4-24DC With pilot valve and manual override, no socket connector Valve function=5/3 closed, Type of actuation=electrical, Width=76 mm, Standard nominal flow rate=4800 l/min, Operating pressure=3 - 16 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 202x121x80 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 2283 g |
| Tyyppi | standard valve iso 5599-1 |
| Porttien määrä | 5 |
| Tilavuusvirta | 4800 l/min |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
730,19 € ET
/ kpl
916,39 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä