Viitteet
Festo:MFH-3-1/4
Rubix:483024
Valmistaja:9964
EAN:4052568002053

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : MFH-3-1/4 Pneumatic Valve
Solenoid valve MFH-3-1/4 With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Width=30,5 mm, Valve size=30,5 mm, Standard nominal flow rate=800 l/min
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 135x60x35 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 230,5 g |
| Tyyppi | valve tiger classic |
| Porttien määrä | 3 |
| Tilavuusvirta | 800 l/min |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
187,73 € ET
/ kpl
235,60 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä