Suuntaventtiili Festo MFH-3-1/4-S

Solenoid valve MFH-3

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:MFH-3-1/4-S
Rubix:482744
Valmistaja:7959
EAN:4052568111175
MFH-3-1/4-S Solenoid valve

Tekninen yhteenveto

Tyyppivalve tiger classic
Porttien määrä3
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, MFH-3-1/4-S - 7959 - FESTO


Solenoid valve MFH-3-1/4-S With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Width=30,5 mm, Valve size=30,5 mm, Standard nominal flow rate=800 l/min

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)134x60x34 mm
Toimituksen paino227,89 g
Tyyppivalve tiger classic
Porttien määrä3
Tilavuusvirta800 l/min
193,11 € ET
/ kpl
242,35 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä