Viitteet
Festo:MFH-3-3/4
Rubix:483200
Valmistaja:11967
EAN:4052568111946

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, MFH-3-3/4 - 11967 - FESTO
Solenoid valve MFH-3-3/4 With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=7500 l/min, Operating pressure=2 - 8 bar, Design structure=Poppet seat
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 173x106x74 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 1260 g |
| Tyyppi | 3/2 closed monostable |
| Porttien määrä | 3 |
| Tilavuusvirta | 7500 l/min |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
557,61 € ET
/ kpl
699,80 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä