Suuntaventtiili Festo MFH-5/2-D-1-C

Solenoid valve MFH-5/2

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:MFH-5/2-D-1-C
Rubix:485551
Valmistaja:150981
EAN:4052568116538
MFH-5/2-D-1-C Solenoid valve

Tekninen yhteenveto

Tyyppistandard valve iso 5599-1
Porttien määrä5
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, MFH-5/2-D-1-C - 150981 - FESTO


Solenoid valve MFH-5/2-D-1-C With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Width=42 mm, Standard nominal flow rate=1200 l/min, Operating pressure=2 - 10 bar

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)185x100x45 mm
Toimituksen paino342,48 g
Tyyppistandard valve iso 5599-1
Porttien määrä5
Tilavuusvirta1200 l/min
113,65 € ET
/ kpl
142,63 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä