Viitteet
Festo:MFH-5/3B-D-1-S-C
Rubix:485799
Valmistaja:152566
EAN:4052568117467

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, MFH-5/3B-D-1-S-C - 152566 - FESTO
Solenoid valve MFH-5/3B-D-1-S-C With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/3 pressurised, Type of actuation=electrical, Width=42 mm, Standard nominal flow rate=1200 l/min, Operating pressure=-0,9 - 16 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 435,5 g |
|---|---|
| Tyyppi | standard valve iso 5599-1 |
| Porttien määrä | 5 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
206,48 € ET
/ kpl
259,13 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä