Suuntaventtiili Festo MFH-5/3E-1/4-B

Solenoid valve MFH-5/3

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:MFH-5/3E-1/4-B
Rubix:483795
Valmistaja:19786
EAN:4052568009472
MFH-5/3E-1/4-B Solenoid valve

Tekninen yhteenveto

Tyyppivalve tiger 2000
Porttien määrä5
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, MFH-5/3E-1/4-B - 19786 - FESTO


Solenoid valve MFH-5/3E-1/4-B With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/3 exhausted, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=1600 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar, Design structure=Piston slide

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)266x34x60 mm
Toimituksen paino463 g
Tyyppivalve tiger 2000
Porttien määrä5
Tilavuusvirta1600 l/min
466,61 € ET
/ kpl
585,60 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä