Suuntaventtiili Festo MFH-5/3E-3/8-B-EX

Solenoid valve MFH-5/3

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:MFH-5/3E-3/8-B-EX
Rubix:497187
Valmistaja:535944
EAN:4052568169947
MFH-5/3E-3/8-B-EX Solenoid valve

Tekninen yhteenveto

Tyyppivalve tiger 2000
Porttien määrä5
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, MFH-5/3E-3/8-B-EX - 535944 - FESTO


Solenoid valve MFH-5/3E-3/8-B-EX With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/3 exhausted, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=2200 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar, Design structure=Piston slide

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino798,8 g
Tyyppivalve tiger 2000
Porttien määrä5
Tilavuusvirta2200 l/min
575,05 € ET
/ kpl
721,69 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä