Viitteet
Festo:MFH-5/3G-1/4-B
Rubix:483796
Valmistaja:19787
EAN:4052568003647

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, MFH-5/3G-1/4-B - 19787 - FESTO
Solenoid valve MFH-5/3G-1/4-B With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/3 closed, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=1600 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar, Design structure=Piston slide
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 267x37x60 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 464,6 g |
| Tyyppi | 5/3 closed |
| Porttien määrä | 5 |
| Tilavuusvirta | 1600 l/min |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
466,61 € ET
/ kpl
585,60 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä