Viitteet
Festo:MFH-5/3G-1/8-B
Rubix:483840
Valmistaja:30484
EAN:4052568113667

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, MFH-5/3G-1/8-B - 30484 - FESTO
Solenoid valve MFH-5/3G-1/8-B With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/3 closed, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=1000 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar, Design structure=Piston slide
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 260x35x60 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 400 g |
| Tyyppi | air solenoid valve |
| Porttien määrä | 5 |
| Tilavuusvirta | 1000 l/min |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
431,24 € ET
/ kpl
541,21 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä