Viitteet
Festo:MFH-5/3G-D-3-C-EX
Rubix:497214
Valmistaja:535971
EAN:4052568170219

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, MFH-5/3G-D-3-C-EX - 535971 - FESTO
Solenoid valve MFH-5/3G-D-3-C-EX With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/3 closed, Type of actuation=electrical, Width=65 mm, Standard nominal flow rate=4100 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 1018 g |
|---|---|
| Tyyppi | standard valve iso 5599-1 |
| Porttien määrä | 5 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
336,11 € ET
/ kpl
421,82 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä