Viitteet
Festo:MFH-5-1/4-B
Rubix:483532
Valmistaja:15901
EAN:4052568002886

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, MFH-5-1/4-B - 15901 - FESTO
Solenoid valve MFH-5-1/4-B With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=1300 l/min, Operating pressure=2 - 10 bar, Design structure=Poppet seat
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 165x60x37 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 297,8 g |
| Tyyppi | 5/2 monostable |
| Porttien määrä | 5 |
| Tilavuusvirta | 1300 l/min |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
276,68 € ET
/ kpl
347,23 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä