Suuntaventtiili Festo MFH-5-1/4-L-S-B-EX

Solenoid valve MFH-5

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:MFH-5-1/4-L-S-B-EX
Rubix:497171
Valmistaja:535928
EAN:4052568169787
MFH-5-1/4-L-S-B-EX Solenoid valve

Tekninen yhteenveto

Tyyppivalve tiger 2000
Porttien määrä5
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, MFH-5-1/4-L-S-B-EX - 535928 - FESTO


Solenoid valve MFH-5-1/4-L-S-B-EX With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=1600 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Design structure=Piston slide

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino416,3 g
Tyyppivalve tiger 2000
Porttien määrä5
Tilavuusvirta1600 l/min
298,01 € ET
/ kpl
374,00 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä