Suuntaventtiili Festo MFH-5-1/8-B

Solenoid valve MFH-5

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:MFH-5-1/8-B
Rubix:483792
Valmistaja:19758
EAN:4052568003630
MFH-5-1/8-B Solenoid valve

Tekninen yhteenveto

Tyyppivalve tiger 2000
Porttien määrä5
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, MFH-5-1/8-B - 19758 - FESTO


Solenoid valve MFH-5-1/8-B With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=750 l/min, Operating pressure=2 - 10 bar, Design structure=Poppet seat

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)161x35x62 mm
Toimituksen paino223,6 g
Tyyppivalve tiger 2000
Porttien määrä5
Tilavuusvirta750 l/min
241,26 € ET
/ kpl
302,78 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä