Viitteet
Festo:MFH-5-3/8-L-B-EX
Rubix:497166
Valmistaja:535923
EAN:4052568169732

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, MFH-5-3/8-L-B-EX - 535923 - FESTO
Solenoid valve MFH-5-3/8-L-B-EX With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=2000 l/min, Operating pressure=2 - 10 bar, Design structure=Piston slide
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 654,9 g |
|---|---|
| Tyyppi | valve tiger 2000 |
| Porttien määrä | 5 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
385,11 € ET
/ kpl
483,31 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä