Suuntaventtiili Festo MHA2-MS1H-3/2G-2-K

Solenoid valve MHA2-MS1H

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:MHA2-MS1H-3/2G-2-K
Rubix:494331
Valmistaja:196121
EAN:4052568159177
MHA2-MS1H-3/2G-2-K Solenoid valve

Tekninen yhteenveto

Tyyppiapplication-specific directional valve mh2, mh3, mh4
Porttien määrä3
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, MHA2-MS1H-3/2G-2-K - 196121 - FESTO


Solenoid valve MHA2-MS1H-3/2G-2-K individual valve, fast switching, with cable. Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Width=10 mm, Standard nominal flow rate=100 l/min, Operating pressure=-0,9 - 8 bar

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino118 g
Tyyppiapplication-specific directional valve mh2, mh3, mh4
Porttien määrä3
Tilavuusvirta100 l/min
113,01 € ET
/ kpl
141,83 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä