Suuntaventtiili Festo MHE2-M1H-3/2O-M7

Solenoid valve MHE2-M1H

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:MHE2-M1H-3/2O-M7
Rubix:494348
Valmistaja:196150
EAN:4052568080969
MHE2-M1H-3/2O-M7 Solenoid valve

Tekninen yhteenveto

Tyyppiapplication-specific directional control valve mh2, mh3, mh4
Porttien määrä3
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, MHE2-M1H-3/2O-M7 - 196150 - FESTO


Solenoid valve MHE2-M1H-3/2O-M7 Valve function=3/2 open, monostable, Type of actuation=electrical, Width=10 mm, Standard nominal flow rate=100 l/min, Operating pressure=-0,9 - 8 bar

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)110x10x45 mm
Toimituksen paino67,36 g
Tyyppiapplication-specific directional control valve mh2, mh3, mh4
Porttien määrä3
Tilavuusvirta100 l/min
84,04 € ET
/ kpl
105,47 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä