Suuntaventtiili Festo MHE3-M1H-3/2G-QS-6
Solenoid valve MHE3-M1H
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:MHE3-M1H-3/2G-QS-6
Rubix:494885
Valmistaja:525150
EAN:4052568161347

Tekninen yhteenveto
| Tyyppi | application-specific directional valve mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Porttien määrä | 3 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, MHE3-M1H-3/2G-QS-6 - 525150 - FESTO
Solenoid valve MHE3-M1H-3/2G-QS-6 Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Width=14 mm, Standard nominal flow rate=200 l/min, Operating pressure=-0,9 - 8 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 98x40x76 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 150,86 g |
| Tyyppi | application-specific directional valve mh2, mh3, mh4 |
| Porttien määrä | 3 |
| Tilavuusvirta | 200 l/min |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
108,62 € ET
/ kpl
136,32 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä