Suuntaventtiili Festo MHP1-M1H-3/2O-M3-TC

Solenoid valve MHP1-M1H

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:MHP1-M1H-3/2O-M3-TC
Rubix:494537
Valmistaja:197032
EAN:4052568081584
MHP1-M1H-3/2O-M3-TC Solenoid valve

Tekninen yhteenveto

Tyyppiapplication-specific directional control valve mha1, mhp1
Porttien määrä3
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, MHP1-M1H-3/2O-M3-TC - 197032 - FESTO


Solenoid valve MHP1-M1H-3/2O-M3-TC Semi in-line valve for individual and manifold Mounting, very compact, with plug connector on top Valve function=3/2 open, monostable, Type of actuation=electrical, Width=10 mm, Standard nominal flow rate=10 l/min, Operating pressure=0 - 6 bar

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino22,3 g
Tyyppiapplication-specific directional control valve mha1, mhp1
Porttien määrä3
Tilavuusvirta10 l/min
43,69 € ET
/ kpl
54,83 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä