Suuntaventtiili Festo MHP1-M5H-3/2G-M3-HC

Solenoid valve MHP1-M5H

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:MHP1-M5H-3/2G-M3-HC
Rubix:494515
Valmistaja:197010
EAN:4052568081362
MHP1-M5H-3/2G-M3-HC Solenoid valve

Tekninen yhteenveto

Tyyppiapplication-specific directional control valve mha1, mhp1
Porttien määrä3
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, MHP1-M5H-3/2G-M3-HC - 197010 - FESTO


Solenoid valve MHP1-M5H-3/2G-M3-HC Semi in-line valve for individual and manifold Mounting, very compact, with plug connector at rear Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Width=10 mm, Standard nominal flow rate=10 l/min, Operating pressure=0 - 8 bar

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino21,41 g
Tyyppiapplication-specific directional control valve mha1, mhp1
Porttien määrä3
Tilavuusvirta10 l/min
43,69 € ET
/ kpl
54,83 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä