Suuntaventtiili Festo MHP3-MS1H-3/2G-1/8

Solenoid valve MHP3-MS1H

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:MHP3-MS1H-3/2G-1/8
Rubix:494877
Valmistaja:525139
EAN:4052568161286
MHP3-MS1H-3/2G-1/8 Solenoid valve

Tekninen yhteenveto

Tyyppiapplication-specific directional control valve mh2, mh3, mh4
Porttien määrä3
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, MHP3-MS1H-3/2G-1/8 - 525139 - FESTO


Solenoid valve MHP3-MS1H-3/2G-1/8 individual valve, fast switching. Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Width=14 mm, Standard nominal flow rate=200 l/min, Operating pressure=-0,9 - 8 bar

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino146,17 g
Tyyppiapplication-specific directional control valve mh2, mh3, mh4
Porttien määrä3
124,69 € ET
/ kpl
156,49 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä