Suuntaventtiili Festo MVH-5-1/8-S-B

Solenoid valve MVH-5

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:MVH-5-1/8-S-B
Rubix:483960
Valmistaja:30996
EAN:4052568114312
MVH-5-1/8-S-B Solenoid valve

Tekninen yhteenveto

Tyyppivalve tiger 2000
Porttien määrä5
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, MVH-5-1/8-S-B - 30996 - FESTO


Solenoid valve MVH-5-1/8-S-B With solenoid coil and manual override, without plug socket. Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=750 l/min, Operating pressure=0 - 10 bar, Design structure=Poppet seat

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)165x37x60 mm
Toimituksen paino312 g
Tyyppivalve tiger 2000
Porttien määrä5
Tilavuusvirta750 l/min
275,25 € ET
/ kpl
345,44 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä