Suuntaventtiili Festo NVF3-MOH-5/2-K-1/4-EX

Solenoid valve NVF3-MOH

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:NVF3-MOH-5/2-K-1/4-EX
Rubix:497230
Valmistaja:535987
EAN:4052568170370
NVF3-MOH-5/2-K-1/4-EX Solenoid valve

Tekninen yhteenveto

Tyyppi5/2-way or 3/2-way, single solenoid
Porttien määrä5
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : NVF3-MOH-5/2-K-1/4-EX


Solenoid valve NVF3-MOH-5/2-K-1/4-EX With NAMUR port pattern to VDE/VDI 3845, without solenoid coil, without socket. Valve function=5/2-way or 3/2-way, single solenoid, Type of actuation=electrical, Width=53 mm, Standard nominal flow rate=900 l/min, Operating pressure=2 - 10 bar

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)138x65x53 mm
Toimituksen paino323 g
Tyyppi5/2-way or 3/2-way, single solenoid
Porttien määrä5
Tilavuusvirta900 l/min
230,96 € ET
/ kpl
289,85 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä