Suuntaventtiili Festo VMPA1-M1H-G-M7-PI

Solenoid valve VMPA1-M1H

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VMPA1-M1H-G-M7-PI
Rubix:496504
Valmistaja:533379
EAN:4052568166601
VMPA1-M1H-G-M7-PI Solenoid valve

Tekninen yhteenveto

Tyyppivmpa
Porttien määrä5
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, VMPA1-M1H-G-M7-PI - 533379 - FESTO


Solenoid valve VMPA1-M1H-G-M7-PI With individual electrical Connection, M8x1, 4-pin Valve function=5/3 closed, Type of actuation=electrical, Valve size=10 mm, Standard nominal flow rate=320 l/min, Operating pressure=3 - 8 bar

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino177 g
Tyyppivmpa
Porttien määrä5
Tilavuusvirta320 l/min
222,23 € ET
/ kpl
278,90 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä