Suuntaventtiili Festo VMPA1-M1H-J-PI

Solenoid valve VMPA1-M1H

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VMPA1-M1H-J-PI
Rubix:496471
Valmistaja:533343
EAN:4052568166458
VMPA1-M1H-J-PI Solenoid valve

Tekninen yhteenveto

Tyyppi5/2 bistable
Porttien määrä5
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, VMPA1-M1H-J-PI - 533343 - FESTO


Solenoid valve VMPA1-M1H-J-PI For valve terminal MPA-S. Valve function=5/2 bistable, Type of actuation=electrical, Valve size=10 mm, Standard nominal flow rate=360 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)110x15x45 mm
Toimituksen paino66,32 g
Tyyppi5/2 bistable
Porttien määrä5
Tilavuusvirta360 l/min
123,25 € ET
/ kpl
154,68 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä