Viitteet
Festo:VMPA2-M1H-E-PI
Rubix:498020
Valmistaja:537956
EAN:4052568008055

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, VMPA2-M1H-E-PI - 537956 - FESTO
Solenoid valve VMPA2-M1H-E-PI For valve terminal MPA-S. Valve function=5/3 exhausted, Type of actuation=electrical, Valve size=20 mm, Standard nominal flow rate=700 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 110x52x42 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 115 g |
| Tyyppi | valve for mpa |
| Porttien määrä | 5 |
| Tilavuusvirta | 590 l/min |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
146,06 € ET
/ kpl
183,31 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä