Suuntaventtiili Festo VZWD-L-M22C-M-G14-40-V-1P4-8
Solenoid valve VZWD
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VZWD-L-M22C-M-G14-40-V-1P4-8
Rubix:507520
Valmistaja:1491845
EAN:4052568106430

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, VZWD-L-M22C-M-G14-40-V-1P4-8 - 1491845 - FESTO
Excellent for high-pressure and dosing applications with low flow rates: The directly controlled solenoid valve VZWD works without differential pressure up to 90 bar, even in closed media circuits. It is therefore optimal for high-pressure and metering applications
Vahvuudet
- Extensive pressure range
- Directly actuated poppet valve
- No differential pressure required
- Can also be used in vacuum technology
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 110x87x65 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 443,8 g |
| Tyyppi | solenoid valve vzwd |
| Porttien määrä | 2 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
169,98 € ET
/ kpl
213,32 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä