Venttiiliterminaalin sähköosat Festo SPC11-MTS-AIF
SPC11 End position controller
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:SPC11-MTS-AIF
Rubix:493057
Valmistaja:192218
EAN:4052568150877
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Soft stop, SPC11-MTS-AIF - 192218 - FESTO
end-Position controller SPC11-MTS-AIF Data backup=Flash memory, Control signals=(* Input, remote/teach-in/left/right, * Input, Position 1/2/3/4, * Output, error-ready, * Output, Position 1/2/3/4), Display=(* 3-place, * Colour: red, * Seven-segment display), Control elements=(* 3 keys, * Membrane keypad), Fuse protection, output=(* Electronic, * Max. tripping current: 500 mA, * Via sum of all outputs)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | end position controller |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
813,02 € ET
/ kpl
1 020,34 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä