Viitteet
Dormer:A1088.4
Rubix:6196548
EAN:7320760008751


Tekninen yhteenveto
| Porauksen halkaisija | 8.4 mm |
|---|---|
| Kokonaispituus | 117 mm |
| Leikkauksen pituus | 75 mm |
Tuotteen yksityiskohdat : Jobber Drill Split Point, A1088.4 - 5968199 - DORMER
HSS short spiral drill with cylindrical shaft DIN 338 W 135° steam tempered 4xD for austenitic and ferritic/martensitic stainless steel <1000 N/mm ². Titanium and titanium alloys <900 N/mm².
Applikaatiot
• stainless steel - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium alloyed (<270 HB <900 N/mm²)
• stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium alloyed (<270 HB <900 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Porauksen halkaisija | 8.4 mm |
|---|---|
| Kokonaispituus | 117 mm |
| Leikkauksen pituus | 75 mm |
| Varsityyppi | sylinterimäinen |
| Din-standardi | din 338 |
| Kärjen kulma | 135 ° |
| Hännän halkaisija | 8.4 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
162,10 € ET
/ 10 kpl
203,44 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä