Merkintäporakone GISS Cutline 862524
Spotting drill - hss co5% - 120° - standard
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
GISS Cutline:862524
Rubix:6344710
EAN:3660338171994


Tekninen yhteenveto
| Porauksen halkaisija | 6 mm |
|---|---|
| Kokonaispituus | 66 mm |
| Leikkauksen pituus | 20 mm |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : 862524
Pointing drill - HSS Co5% - 120° - Normal series
ISO 10898.
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Porauksen halkaisija | 6 mm |
|---|---|
| Kokonaispituus | 66 mm |
| Leikkauksen pituus | 20 mm |
| Leikkausmateriaali | hss-co |
| pyrstö | cylindrical |
| Kärjen kulma | 120 ° |
| Toleranssi | h6 |
| Hännän halkaisija | 6 mm |
| pinnoite | no |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
24,33 € ET
/ kpl
30,53 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä