Lisävarusteet antureille Festo SRBG-C1-N-1-AS-M12-M12
SRBG Sensor boxes
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:SRBG-C1-N-1-AS-M12-M12
Rubix:6283294
Valmistaja:3567908
EAN:4052568271367
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Givarhölje, SRBG-C1-N-1-AS-M12-M12 - 3567908 - FESTO
Sensor box SRBG-C1-N-1-AS-M12-M12 Design=Angular, Based on the standard=(* EN 60947-5-2, * VDI/VDE 3845), Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=(* Contains PWIS substances, * Conforms to RoHS)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | srbg sensor boxes |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
251,88 € ET
/ kpl
316,11 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä