Letkun piikkiliitin, jossa on kierre Mecaline 859693
STAINLESS STEEL EXHAUST MALE FEMALE FLOW REGULATOR
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Mecaline:859693
Rubix:6332940
EAN:3660338146770


Tekninen yhteenveto
| materiaali | stainless steel 316l |
|---|---|
| Liitäntä 1 | g 1/8 |
| Suurin käyttöpaine | 20 bar |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : 859693-FLOW REG S STEEL CONNECT/G DIA 1/8 SHORT THREAD
Material: Stainless Steel 316L. Pression range: 1…10 Bar. Temperature range : -10°C...+120°C. FKM seal
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| materiaali | stainless steel 316l |
|---|---|
| Liitäntä 1 | g 1/8 |
| Suurin käyttöpaine | 20 bar |
| Profiili | male hosetail (g 1/8 male to 1/8 inch hose barb), aisi 316l |
| Liitäntä 2 | 1/8 |
| Min. lämpötila | -20 °C |
| Enimmäislämpötila | 220 °C |
| Kierteityyppi | bspp |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
544,00 € ET
/ kpl
682,72 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä