Letkun piikkiliitin, jossa on kierre Mecaline 842985

STAINLESS STEEL MALE TAPER - FEMALE REDUCTION

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Mecaline:842985
Rubix:6333023
EAN:3660338062773
TAPERED STAINLESS STEEL REDUCER Connecting diameter 1/2

Tekninen yhteenveto

materiaaliacier inoxydable
Liitäntä 1g 3/4
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : 842985-SS REDUCER 1/2-3/4


Material: Stainless steel AISI 316L. Pressure range: -0.99…140 Bar. Temperature range: -110°C…300°C.

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
materiaaliacier inoxydable
Liitäntä 1g 3/4
Profiilir1/2
Liitäntä 2r 1/2 (bspt)
Kierteityyppir
131,79 € ET
/ kpl
165,40 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä