Letkun piikkiliitin, jossa on kierre Mecaline 842994

STAINLESS STEEL FEMALE UNION

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Mecaline:842994
Rubix:6333043
EAN:3660338062841
STAINLESS STEEL NIPPLE Connecting diameter G1/8

Tekninen yhteenveto

materiaalistainless steel
Liitäntä 1g1/8
Suurin käyttöpaine140 bar
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : 842994-SS NIPPLE G1/8


Pressure: 140 bar. Minimum pressure (-0.99 bar). Operating temperature : -110 °C to +300 °C.

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
materiaalistainless steel
Liitäntä 1g1/8
Suurin käyttöpaine140 bar
Profiilifemale/female
Liitäntä 2g 1/8
Min. lämpötila-110 °C
Enimmäislämpötila300 °C
Kierteityyppibspp
Pienin käyttöpaine-0.99 bar
29,81 € ET
/ kpl
37,41 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä