Letkun piikkiliitin, jossa on kierre Mecaline 843011
STAINLESS STEEL MALE PARALLEL PLUG - HEXAGONAL HEAD
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Mecaline:843011
Rubix:6332952
EAN:3660338062971


Tekninen yhteenveto
| materiaali | stainless steel |
|---|---|
| Liitäntä 1 | g1/8 |
| Suurin käyttöpaine | 140 bar |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : 843011-SS PLUG G1/8
Material: Stainless steel AISI 316L. Pressure range: -0.99…140 Bar. Temperature range: -110°C…300°C.
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| materiaali | stainless steel |
|---|---|
| Liitäntä 1 | g1/8 |
| Suurin käyttöpaine | 140 bar |
| Profiili | male parallel plug (hexagonal head), aisi 316l stainless steel |
| Liitäntä 2 | manicotto ø 6,5 mm |
| Min. lämpötila | -110 °C |
| Enimmäislämpötila | 300 °C |
| Kierteityyppi | bspp |
| Pienin käyttöpaine | -0.99 bar |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
56,72 € ET
/ kpl
71,18 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä