Letkun piikkiliitin, jossa on kierre Mecaline 842944

STAINLESS STEEL HOSE TAIL - TAPER MALE ADAPTERS

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Mecaline:842944
Rubix:6333888
EAN:3660338063145
RIBBED TAPERED BUSHING - STAINLESS STEEL Execution Tapered - D14/2

Tekninen yhteenveto

materiaalistainless steel
Liitäntä 114 mm
Suurin käyttöpaine20 bar
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : 842944-RIBBED BUSHING SS D14/2


Material:Stainless Steel. BSP Taper thread (R). Pressure: from -0.99 bars to 140 bars. Operating temperature: -20° C to +225° C. For food and chemical fluids.

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
materiaalistainless steel
Liitäntä 114 mm
Suurin käyttöpaine20 bar
Profiili842
Liitäntä 21/2 in
Min. lämpötila-20 °C
Enimmäislämpötila220 °C
Kierteityyppibspt
82,66 € ET
/ kpl
103,74 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä