Letkun piikkiliitin, jossa on kierre Festo D-M5I-M7A-ISK
Reducing Nipple
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:D-M5I-M7A-ISK
Rubix:488480
Valmistaja:161359
EAN:4052568036157

Tekninen yhteenveto
| materiaali | brass |
|---|---|
| Liitäntä 1 | internal thread (m) |
| Suurin käyttöpaine | 10 bar |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Reduceringsnippel, D-M5I-M7A-ISK - 161359 - FESTO
Reducing nipple D-M5I-M7A-ISK With sealing ring and internal Hexagon Pneumatic Connection, port 1=M5, Pneumatic Connection, port 2=M7, Material information, Reducing nipple=Brass
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 80x20x10 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 4,11 g |
| materiaali | brass |
| Liitäntä 1 | internal thread (m) |
| Suurin käyttöpaine | 10 bar |
| Profiili | d |
| Liitäntä 2 | external thread (m) |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
30,20 € ET
/ 10 kpl
37,90 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä