Letkun piikkiliitin, jossa on kierre Mecaline 842940

STAINLESS STEEL HOSE TAIL - TAPER MALE ADAPTERS

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Mecaline:842940
Rubix:6333890
EAN:3660338063107
RIBBED TAPERED BUSHING - STAINLESS STEEL Execution Tapered - D12/4

Tekninen yhteenveto

materiaalistainless steel
Liitäntä 112 mm
Suurin käyttöpaine20 bar
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : 842940-RIBBED BUSHING SS D12/4


Material:Stainless Steel. BSP Taper thread (R). Pressure: from -0.99 bars to 140 bars. Operating temperature: -20° C to +225° C. For food and chemical fluids.

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
materiaalistainless steel
Liitäntä 112 mm
Suurin käyttöpaine20 bar
Profiili842
Liitäntä 21/4 in
Kierteityyppir
42,64 € ET
/ kpl
53,51 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä