Letkun piikkiliitin, jossa on kierre Festo NPFC-DS-G12-G12-M
Double Nipple
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:NPFC-DS-G12-G12-M
Rubix:6401944
Valmistaja:8142590
EAN:4052568568238

Tekninen yhteenveto
| materiaali | nickel-plated brass;pvc (seal) |
|---|---|
| Liitäntä 1 | g1/2 |
| Suurin käyttöpaine | 10 bar |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Dubbelnippel, NPFC-DS-G12-G12-M - 8142590 - FESTO
Double nipple npf c-ds-g12-g12-m m
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| materiaali | nickel-plated brass;pvc (seal) |
|---|---|
| Liitäntä 1 | g1/2 |
| Suurin käyttöpaine | 10 bar |
| Profiili | npfc-ds |
| Liitäntä 2 | g1/2 |
| Min. lämpötila | -10 °C |
| Enimmäislämpötila | 60 °C |
| Pienin käyttöpaine | -0.95 bar |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
26,50 € ET
/ 10 kpl
33,26 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä