Letkun piikkiliitin, jossa on kierre Festo ESK-1/8-1/4
Double Nipple
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:ESK-1/8-1/4
Rubix:496780
Valmistaja:534151
EAN:4052568048501

Tekninen yhteenveto
| materiaali | brass |
|---|---|
| Liitäntä 1 | external thread bspt (r) |
| Suurin käyttöpaine | 8 bar |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Dubbelnippel, ESK-1/8-1/4 - 534151 - FESTO
Double nipple ESK-1/8-1/4 For angle compensation, made of brass. Pneumatic Connection, port 1=R1/8, Pneumatic Connection, port 2=R1/4, Materials note=Conforms to RoHS, Material information, double nipple=Brass
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 34,14 g |
|---|---|
| materiaali | brass |
| Liitäntä 1 | external thread bspt (r) |
| Suurin käyttöpaine | 8 bar |
| Profiili | double nipple |
| Liitäntä 2 | external thread bspt (r) |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
12,45 € ET
/ kpl
15,62 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä