Vakio sylinteri Festo DSBG-40-25-PPVA-N3
Standards-based cylinder DSBG
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:DSBG-40-25-PPVA-N3
Rubix:508633
Valmistaja:1646547
EAN:4052568243470

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Normcylinder, DSBG-40-25-PPVA-N3 - 1646547 - FESTO
Sturdy tie rod cylinder to ISO 15552 standard.
Vahvuudet
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sturdy tie rod design
- Self-adjusting pneumatic end-position cushioning saves time during commissioning and adapts optimally to load and speed changes
- Comprehensive range of mounting accessories for just about every type of installation
- For position sensing
- Sustainable thanks to extended life cycle and easier repairs
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 817,5 g |
|---|---|
| Sylinterin halkaisija | 40 mm |
| Sylinterin isku | 25 mm |
| Tyyppi | dsbg standard cylinder |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
203,08 € ET
/ kpl
254,87 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä