• Katalogimme
  • Ota meihin yhteyttä
    • Sähkömoottorit ja taajuusmuuttajat(6 707)
    • Vaihteet(4 391)
    • Laakerit ja voimansiirto(55 910)
    • Koneistus(22 707)
    • Hydrauliikka ja Pneumatiikka(35 959)
    • Työkalut ja mittaus(24 804)
    • Suojaus - Turvallisuus - Hygienia(28 275)
    • Kunnossapito ja korjaukset(1 493)
    • Asennus- ja kokoonpanotarvikkeet(34 516)
    • Laitteet(4 084)
    • Pneumatiikka(34 142)
    • Hydrauliikka(380)
    • Tiivistystekniikka(15)
    • Mittaus- ja säätötekniikka(433)
    • Letku- ja putkistotekniikka(593)
    • Suodatus ja hoito(8)
    Katso (label)
    • Pneumatiikan komponentit(22 365)
    • Paineilman käsittely(2 190)
    • Pneumaattiset tarvikkeet(7 139)
    • Kompressorit ja tarvikkeet. ilmajärjestelmä(173)
    Katso (label)
    1. Rubix tuoteryhmät
    2. Hydrauliikka ja Pneumatiikka
    3. Pneumatiikka
    4. Pneumatiikan komponentit
    5. Pneumaattiset toimilaitteet
    6. Lisävarusteet ja osat sylintereille
    7. T-SLOT 8 M8 - 3842514931

    Lisävarusteet ja osat sylintereille Aventics 3842514931

    T-Groove Nut

    Katso tekniset tiedot

    Viitteet

    Aventics:3842514931
    Rubix:237101
    Valmistaja:3842514931
    brand logo
    brand logo

    Tekninen yhteenveto

    Tyyppit-groove nut
    Katso kaikki ominaisuudet

    Tuotteen yksityiskohdat : T-SLOT 8 M8 - 3842514931


    Tekniset tiedot


    Ominaisuudet
    Tyyppit-groove nut
    Sylinterin halkaisija8 mm
    Näyttää UNSPSC/ECL@SS
    1,85 € ET
    / kpl
    2,32 € ATI
    • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä

    Tutustu tuotteisiimme eri aiheeseen liittyvissä kategorioissa.

    Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo DHAA-G-Q11-25-B1-20Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo EAMM-A-P10-38A-70ALisävarusteet ja osat sylintereille Festo DHAA-G-Q11-25-B7-40Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo SUA-12/16Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo EAMM-A-D60-70ALisävarusteet ja osat sylintereille Festo EAMH-110-12-C34-PLisävarusteet ja osat sylintereille Festo EAPM-G1-75-SLSLisävarusteet ja osat sylintereille Festo EAMF-A-64A/B-60G/HLisävarusteet ja osat sylintereille Festo DADM-DGC-40-ALisävarusteet ja osat sylintereille Festo DHAA-G-Q11-32-B8-40Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo EAHM-L2-M5-40Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo EAML-80-6-80Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo EAMF-A-48A-87ALisävarusteet ja osat sylintereille Festo HNA-80-R3Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo EAMC-40-66-11-11
    Rubix

    European Leader in MRO Supplies Distribution

    Rubix Mobiilisovellus

    Skannaa tuotteita välitöntä uudelleentilausta varten

    Hanki se Google PlayLataaApp Store

    RUBIX SUOMESSA

    • Toimipaikkamme
    • Ota meihin yhteyttä
    • Rubix Group
    • About us
    • Myynti- ja toimitusehdot

    KÄYTÄNNÖLLISTÄ

    • Oletko unohtanut salasanasi ?
    • Kirjaudu sisään

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | HENKILÖTIETOSUOJA | EVÄSTEKÄYTÄNTÖ | COOKIES MANAGEMENT |
    PRODUCT SITEMAP | Luokka sivukartta | SIVUKARTTA SIVUTETUT LUOKAT